SCHNEIDER ELECTRIC LED-enhet


Filter
Diameter: 60mm , Blinkar per minut: Steady , Höjd: 3.5 " , Husmaterial: polykarbonat , Lamptyp: LED , Längd: 5.2 " , Linsmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: LED , Montering: Skruvklämma , Drifttemp.: -25 grader till 50 grader C. , Betyg: IP65 , Spänning: 24 VAC/DC , Bredd: 3.6 "
StilModellFärgNuvarande ritadPris (ex moms)
A
XVUC26
Blå50mA1 288 SEK
B
XVUC23
Grön50mA987 SEK
C
XVUC25
Orange40mA968 SEK
D
XVUC24
Red40mA971 SEK
E
XVUC29
Röd / gul / gul / grön / blå / vit70mA1 465 SEK
F
XVUC27
White50mA1 288 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?