Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACORN 2563-024-000 Mätservomotor täckplåt, luftregleringsventil, fördröjd verkan | AB9RDM 2EVY7

ACORN 2563-024-000 Mätservomotor täckplåt, luftregleringsventil, fördröjd verkan

Finns i lager
Artikel: AB9RDM Modell: 2563-024-000Korsreferens: 2EVY7
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlood-Trol (R) täckplatta
TypFörsenad skådespelare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Acorn 2563-024-000 täckplåt för doseringsservomotor används i kommersiella och institutionella VVS-system för att omsluta och skydda doseringsservomotorn. Det skyddar motorn från yttre element, stötar och potentiella skador, vilket bidrar till den pålitliga funktionaliteten hos automatiska VVS-armaturer.

Funktioner:

  • Acorn 2563-024-000 mätande servomotortäckplatta har en exakt passform för Acorn-armaturer, vilket säkerställer kompatibilitet med toaletter och en kombination av toalett- och toaletttroll.
  • Den har en specialiserad funktion för att fungera som ett skyddande skydd för spolmekanismen och arbetskomponenterna i fängelsetoaletter.
  • Denna täckplatta för mätservomotor ger ökad säkerhet genom att förhindra manipulering och missbruk av de medföljande VVS-komponenterna.
  • Den används som en ersättning och åtgärdar problem som sprickor, korrosion eller skador på befintliga täckplåtar och motorhuvar.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan jag använda den här täckplåten som ersättning för en skadad eller korroderad?

S. Ja, täckplåten är designad för att användas som ersättning och åtgärdar problem som sprickor, korrosion eller skador.

F. Hur förhindrar täckplåten manipulering och missbruk i fängelsetoaletter?

S. Täckplattan bildar ett yttre skal, som effektivt blockerar obehörig åtkomst till de inre komponenterna och ökar säkerheten.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACORN 2563-024-000 Mätservomotor täckplåt, luftregleringsventil, fördröjd verkan
200SEK /enhet