FERVI Elektrisk vinsch


Filter
StilModellKabelstorlekTrummans storlekUtvändiga måttFartPris (ex moms)
A
0630/0900
4 mm x 15 m31.5 x 73 mm285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / min4 333 SEK
RFQ
B
0630/2200
6.4 mm x 14.5 m45 x 97 mm364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / min10 708 SEK
RFQ
C
0630/2720
7.2 mm x 32 m63 x 228 mm520 x 180 x 175 mm1.3 - 4.5 m / min14 490 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?