Acorn ST70-38 härdningsventil är utformad för att kontrollera vattentemperaturen, vilket säkerställer säker och konsekvent leverans för olika applikationer. Den förhindrar skållning genom att blanda varmt och kallt vatten för att uppnå en förinställd temperatur. Denna ventil används på sjukhus och skolor, vilket ökar användarens säkerhet och komfort.
Funktioner:
- Denna ventil har mässingskonstruktion för att säkerställa hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
- Den levereras med en flödeshastighet på 4 gpm för att effektivt reglera vattenflödet, vilket ger en konsekvent och kontrollerad effekt.
- Denna härdningsventil har ett maximalt tryck på 125 psi för att säkerställa tillförlitlig och säker drift inom standardtryckgränser.
- Den har ett kompressionsinlopp, vilket förenklar installation och underhåll.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en tempereringsventil?
A.
- Överväg professionell installation för att garantera korrekt installation och överensstämmelse med säkerhetsstandarder.
- Schemalägg rutinkontroller för att inspektera sedimentuppbyggnad och säkerställa optimal ventilfunktion.
- Övervaka och justera temperaturinställningarna regelbundet för att förhindra skållning eller obehag.
- Se till att vattentrycket håller sig inom specificerade gränser för att förhindra skador eller felfunktion.
- Följ lokala VVS-regler och föreskrifter för att säkerställa att ventilen uppfyller säkerhetsstandarderna.
- Installera ventilen i en klimatkontrollerad miljö eller använd lämplig isolering för att förhindra frysning.
- Känn till var nödavstängningsventilerna finns för omedelbara temperaturjusteringar.
- Avstå från obehöriga ändringar och rådfråga professionella för justeringar.
- Utbilda användare om korrekt ventilanvändning och potentiella risker, särskilt i kommersiella miljöer.
- Var medveten om förändringar som kan påverka ventilens prestanda, såsom extrema temperaturfluktuationer.
- Testa regelbundet ventilen för att säkerställa korrekta svar på temperaturförändringar och konsekvent vattentemperatur.
- Upprätta och kommunicera nödprocedurer för ventilfel eller plötsliga temperaturproblem.
F. Hur bidrar denna Acorn ST70-38 härdningsventil till vattenbesparing?
S. Den här tempereringsventilen reglerar vattentemperaturen exakt för att förhindra onödigt vattenslöseri, vilket bidrar till det övergripande vattenbesparingsarbetet.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Acorn-härdningsventil?
S. Viktiga faktorer inkluderar kompatibilitet med befintliga VVS, material hållbarhet, överensstämmelse med standarder, temperaturområde, flödeshastighet, inlopps- och utloppstyper, tryckklassificering, enkel installation, miljöanpassning, storlek, vattenbesparingsfunktioner och förbättringar av användarsäkerheten.
F. Hur hanterar denna ventil olika vattentemperaturer?
S. Ventilen har ett brett temperaturområde för inloppet, från 35 till 80 grader F för kallt vatten och 120 till 180 grader F för varmt vatten, vilket ger flexibilitet för olika miljöförhållanden.