EDWARDS SIGNALING Horngaller


Filter
Färg: Grå , Husmaterial: Tung gjutning , Inomhus Utomhus: Inomhus , Montering: yta , Effektvärde: 4.2VA
StilModellAmpsStrömDjupHöjdSpänningSpänningsvärdeBreddPris (ex moms)
A
875-S1
-0.014A2-1 / 8 "5"-250 VDC--
RFQ
A
874-E5
--2-1 / 8 "5"-12 VAC vid 50/60 Hz--
RFQ
A
874-R5
--2-1 / 8 "5"-240 VAC vid 50/60 Hz--
RFQ
A
875-C1
-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
RFQ
A
875-E1
-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
RFQ
A
875-P1
-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
RFQ
A
874-N5
0.13A-2.125 "5"120 VAC-5"2 411 SEK
A
875-G1
0.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "3 196 SEK
A
874-G5
0.63A-2.125 "5"24 VAC-5"2 081 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?