Plenumfläktar

Filter

Dayton anslutningsfläktar levererar stora volymer luft vid låga till medelhöga tryck. Dessa fläktar är idealiska för HVAC-applikationer. Dayton ...Läs mer

DAYTON -

Plenumfläktar, kullager, galvaniserad ram

Daytons plenumfläktar är lämpliga för tömning av ren luft (vid lågt till måttligt tryck) vid luftbehandlings- och trycksatta plenumapplikationer. Dessa enheter består av centrifugalfläktar som ger mindre turbulent luftflöde för ökad prestanda. De har galvaniserade stålramar för hållbarhet, hållfasthet och klarar temperaturer upp till 150 grader F. De har också kullager för en mjukare och kontinuerlig drift. Välj bland ett brett utbud av dessa plenumfläktar, tillgängliga i fläktmotors varvtal mellan 1725 och 3450 varv / min.

StilModellCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 2.500-in. SPCFM @ 4.000-in. SPFläkt RPMRamdjupRamfinishPris (ex moms)
A4TDL3------18 "-11 415 SEK
A7AL64-46114268--94825-5 / 8 "-37 572 SEK
B7AL89-64046127--101523 "Bakad emalj66 828 SEK
B7AL88-64046127--101523 "Bakad emalj70 554 SEK
A4TDL6------25-5 / 8 "-25 809 SEK
A7AL73-54205154--109619-3 / 4 "Epoxi36 261 SEK
A7AL72-54205154--109619-3 / 4 "Epoxi38 495 SEK
A7AL71-54205154--109619-3 / 4 "Epoxi34 467 SEK
A7AL70-54205154--109619-3 / 4 "Epoxi38 192 SEK
A7AL69-53615092--108525-5 / 8 "-39 427 SEK
A7AL68-53615092--108525-5 / 8 "-37 907 SEK
A7AL67-53615092--108525-5 / 8 "-41 226 SEK
A7AL65-46114268--94825-5 / 8 "-38 799 SEK
A7AL63-46114268--94825-5 / 8 "-35 848 SEK
B7AL91-64046127--101523 "Bakad emalj68 839 SEK
A7AL62-46114268--94825-5 / 8 "-33 686 SEK
A7AL61-41393742--86325-5 / 8 "-34 810 SEK
A7AL60-41393742--86325-5 / 8 "-34 379 SEK
A7AL59-41393742--86325-5 / 8 "-36 090 SEK
A7AL58-41393742--86325-5 / 8 "-33 876 SEK
A7AL57-35172992--75325-5 / 8 "-34 054 SEK
A7AL56-35172992--75325-5 / 8 "-36 338 SEK
A7AL55-35172992--75325-5 / 8 "-33 942 SEK
A7AL54-35172992--75325-5 / 8 "-35 065 SEK
A7AL53-29242228--65525-5 / 8 "-33 859 SEK
DAYTON -

Plenumfläktdiameter 30 1/2 tum mindre drivpaket

ModellArtikelPris (ex moms)
4TDN1AD9KER61 429 SEK

Plenumfläktar

Plenumfläktar producerar luftflöde i kontor och kommersiella plenumutrymmen. Dessa fläktar består av centrifugala fläkthjul utan hölje för att uppta mindre utrymme medan luft släpps ut i flera riktningar. De erbjuder tystare och mer energieffektiv drift för att leverera stora volymer luft vid höga tryck än andra fläktar. Välj bland ett brett utbud av dessa Dayton plenumfläktar med eller utan enhetspaket för att möjliggöra anpassning enligt specifika applikationer.

Vanliga frågor

Hur man kör Dayton plenum fläktar?

Dessa fläktar har inga tryckknappsbrytare och manövreras genom att styra strömförsörjningen till motorenheten.

Är Dayton plenumfläktar lämpliga för bullerbegränsade miljöer?

Ja, anslutningsfläktarna i centrifugalstil genererar minimalt buller för drift i anläggningar med snäva bullerrestriktioner.

Hur monterar man Dayton plenum fläktar?

Dessa fläktar har öppna kapslingar och är horisontellt monterade på plana/plana ytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?