ACUITY LITONIEN 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k | AC8AHQ 39F136

LITHONIA LIGHTING 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k

Finns i lager
Artikel: AC8AHQ Modell: 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100Korsreferens: 39F136

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED infälld troffer
Färg Temp.3500K
CRI82
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd3.75 "
LED-ersättning för3 Lampa LFL
Längd24 "
Lumens4885
Lumen per Watt97.67
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd0 till 104 grader F
Spänning120 till 277
Garanti5 år
Watt50.02
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.2175
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)125.48
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod9405106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellWattFärg Temp.CRIBreddHöjdLED-ersättning förLumensLumen per WattPris
ACUITY LITONIEN 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k | AC8AHR 39F137 2ALL2 40L EZ1 LP835 N10037.23500K8224 "3.75 "U-böj3735100.46 899 kr
ACUITY LITONIEN 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k | AC8AHT 39F138 2ALL4 48L EZ1 LP840 N10050.024000K8248 "3.75 "3 Lampa LFL5073101.426 088 kr
ACUITY LITONIEN 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k | AC8AHU 39F139 2ALL2 40L EZ1 LP840 N10037.24000K8224 "3.75 "U-böj3792.4101.955 892 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 fot 3500k | AD6QTG 48H440 2GTL2 LP835393500K8424 "3.25 "U-böj3700843 258 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 fot 4000k | AD6QTH 48H441 2GTL2 LP840394000K8024 "3.25 "U-böj3700843 067 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k
6 361 kr /enhet