ACUITY LITONIEN 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 fot 4000k | AD6QTH 48H441

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 Fot 4000k

Finns i lager
Artikel: AD6QTH Modell: 2GTL2 LP840Korsreferens: 48H441

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED infälld troffer
Färg Temp.4000K
CRI80
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd3.25 "
LED-ersättning förU-böj
Längd24 "
Lumens3700
Lumen per Watt84
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd-20 till 104 grader F
Spänning120 till 277
Garanti5 år
Watt39
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)61.72
HS-kod9405103000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellWattFärg Temp.CRIBreddHöjdLED-ersättning förLumensLumen per WattPris
ACUITY LITONIEN 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k | AC8AHQ 39F136 2ALL4 48L EZ1 LP835 N10050.023500K8248 "3.75 "3 Lampa LFL488597.676 361 kr
ACUITY LITONIEN 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k | AC8AHR 39F137 2ALL2 40L EZ1 LP835 N10037.23500K8224 "3.75 "U-böj3735100.46 899 kr
ACUITY LITONIEN 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k | AC8AHT 39F138 2ALL4 48L EZ1 LP840 N10050.024000K8248 "3.75 "3 Lampa LFL5073101.426 088 kr
ACUITY LITONIEN 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k | AC8AHU 39F139 2ALL2 40L EZ1 LP840 N10037.24000K8224 "3.75 "U-böj3792.4101.955 892 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 fot 3500k | AD6QTG 48H440 2GTL2 LP835393500K8424 "3.25 "U-böj3700843 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 Fot 4000k
3 067 kr /enhet