ACUITY LITONIEN 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED infälld troffer 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED Infälld Troffer 4000K 4161 lm

Finns i lager
Artikel: AH9DPF Modell: 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840Korsreferens: 39UM47

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 612 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld Troffer
certifieringunrated
Färg Temp.4000K
CRI82
Fixtureffekt48.0
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd5.5 "
lamptypLED
LED-ersättning för2 Lampa T8
Längd48 "
Lumens4161
Lumen per Watt87.0
nominell storlek2 'x 4'
Rated Life60,000 timmar
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.876
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)123.98
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Dimbar: Ja

Produktvarianter

ProduktModellLumen per WattFärg Temp.DesignaRated LifeTemp. RäckviddSpänningGarantiWattPris
ACUITY LITONIEN 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led Volymetrisk armatur 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KVolumetrisk armatur50,000 timmar0 till 104 grader F120/2775 års begränsad garanti47-
RFQ
ACUITY LITONIEN 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Infälld omgivande troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KAmbient Troffer50,000 timmar0 till 25 grader C120/2775 års begränsad garanti505 836 kr
ACUITY LITONIEN 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Infälld arkitektonisk troffer 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KArkitektonisk Troffer50,000 timmar0 till 25 grader C120/2775 års begränsad garanti507 888 kr
ACUITY LITONIEN 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED infälld troffer 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 timmar-120 till 2775 år.-5 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED Infälld Troffer 4000K 4161 lm
5 612 kr /enhet