ACUITY LITONIEN 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led Volymetrisk armatur 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157

LITHONIA LIGHTING 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led volymetrisk armatur 4 x 2 4800l 47w

Artikel: AC4XBU Modell: 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100Korsreferens: 31A157

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED infälld troffer
Färg Temp.3500K
CRI82
DesignaVolumetrisk armatur
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd4 2 / 5 "
LED-ersättning för3 Lampa LFL
Längd48 "
Lumens4800
Lumen per Watt102
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd0 till 104 grader F
Spänning120/277
Garanti5 års begränsad garanti
Watt47
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.89
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)125.22
Fartygets bredd (cm)63.75
HS-kod9405106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLumen per WattFärg Temp.DesignaRated LifeTemp. RäckviddSpänningGarantiWattPris
ACUITY LITONIEN 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Infälld omgivande troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KAmbient Troffer50,000 timmar0 till 25 grader C120/2775 års begränsad garanti505 836 kr
ACUITY LITONIEN 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Infälld arkitektonisk troffer 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KArkitektonisk Troffer50,000 timmar0 till 25 grader C120/2775 års begränsad garanti507 888 kr
ACUITY LITONIEN 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED infälld troffer 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 timmar-120 till 2775 år.-5 612 kr
ACUITY LITONIEN 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED infälld troffer 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 timmar-120 till 2775 år.-5 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led volymetrisk armatur 4 x 2 4800l 47w