DAYTON Laddnings- / vakuumslangar


Filter
vinkel: 30 grader , Sprängtryck: 4000 PSI , Anslutningsstorlek: 1/4 "SAE , Längd: 72 " , Antal slangar: 1 , Typ: Kyl- och luftkonditionering , Arbetstryck: 800 PSI
StilModellFärgPris (ex moms)
A
4PDG7
Blå280 SEK
B
4PDG6
Red280 SEK
C
4PDG5
Gul473 SEK

Laddnings- / vakuumslangar

Daytons laddningsslangar är utformade för användning med HFC- och HCFC-köldmedier, inklusive R-410A. De uppfyller SAE J2196-standarder och har automatiska avstängningsanslutningar. Dessa laddningsslangar är lämpliga för användning med fördelarmätare i kyl- och luftkonditioneringsapplikationer. Välj bland ett urval av dessa laddningsslangar, tillgängliga i blått, rött och gult.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?