ACUITY LITONIEN 2FSL2 33L EOHN LP840 LED infälld troffer 3300 lumen 4000K 24 tum | AH8GNP 38TA04

LITHONIA LIGHTING 2FSL2 33L EOHN LP840 LED Infälld Troffer 3300 lumen 4000K 24 tum

Finns i lager
Artikel: AH8GNP Modell: 2FSL2 33L EOHN LP840Korsreferens: 38TA04

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld Troffer
certifieringunrated
Färg Temp.4000K
CRI82
DesignaArkitektonisk Troffer
Fixtureffekt35.0
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd4.375 "
lamptypLED
Längd24 "
Lumens3300
Lumen per Watt94.0
nominell storlek2 'x 2'
Rated Life50,000 timmar
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1009
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)64.14
Fartygets bredd (cm)64.14
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Dimbar: Nej

Produktvarianter

ProduktModellLumensFärg Temp.DesignaLumen per WattRated LifeTemp. RäckviddSpänningGarantiPris
ACUITY LITONIEN 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 Infälld omgivande troffer 3300L Vit | AA3GHU 11K569 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500KAmbient Troffer8050,000 hrs.0 till 25 grader C120 till 277-4 340 kr
ACUITY LITONIEN 2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 Infälld arkitektonisk troffer 3300 L | AA3GHV 11K570 2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500KArkitektonisk Troffer8050,000 hrs.0 till 25 grader C120 till 277-6 340 kr
ACUITY LITONIEN 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 LED Volymetrisk armatur 2 x 2 3600L 36W | AC4XBV 31A158 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500KVolumetrisk armatur10050,000 timmar0 till 104 grader F120/2775 års begränsad garanti-
RFQ
ACUITY LITONIEN 2RTL2 33L EZ1 LP835 Ljus LED Allmänt område 3500k | AE2RGY 4ZCZ8 2RTL2 33L EZ1 LP83533003500KVolumetrisk armatur7350,000 hrs.0 till 25 grader C120 till 277-4 535 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL 2 20L EZ1 LP835 LED infälld troffer 3500K 21W 120-277V | AF6MYG 19YR04 2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500KEkonomi9550,000 timmar0 grader till 104 grader F.120 till 277 VAC5 år.2 685 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL 2 20L EZ1 LP840 LED infälld troffer 4000K 21W 120-277V | AF6MYH 19YR05 2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000KEkonomi9550,000 timmar0 grader till 104 grader F.120 till 277 VAC5 år.2 452 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED infälld troffer 3500K 34W 120-277V | AF6MYV 19YR18 2GTL 2 33L EZ1 LP83533003500K-10350,000 timmar0 grader till 104 grader F.120 till 277 VAC5 år.2 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2FSL2 33L EOHN LP840 LED Infälld Troffer 3300 lumen 4000K 24 tum
3 307 kr /enhet