RULAND MANUFACTURING Kopplingssatsskruvar i SCC -serien, 4000 varv / min


Filter
Material: Svartoxidstål , Max. RPM: 4000 , Typ: Skruvtyp i ett stycke
StilModellBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris (ex moms)
A
SCC-16-16-F
1"1.75 "1 / 4 "750 tum. Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "1 050 SEK
A
SCC-24-24-F
1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 tum. Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "2 006 SEK
A
SCC-20-20-F
1.25 "2.063 "1 / 4 "1350 tum. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "1 474 SEK
A
SCC-18-18-F
1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 tum. Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "1 297 SEK
A
SCC-22-22-F
1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 tum. Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "1 771 SEK
A
SCC-8-8-F
1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 tum. Lbs.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "667 SEK
A
SCC-12-12-F
3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 tum. Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "1 050 SEK
A
SCC-10-10-F
5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "865 SEK
A
SCC-14-14-F
7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 tum. Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "1 052 SEK

Kopplingssatsskruvar i SCC -serien, 4000 varv / min

Ruland Manufacturing SCC-serie kopplingsskruvar är konstruerade för mjuka och förborrade axlar i applikationer där inriktning är kritisk. De har stålkonstruktion med svartoxidfinish för strukturell styvhet och blank yta, samtidigt som de ökar hållfastheten och motstår korrosion. Dessa skruvar är integrerade med precisionsslipade hål för kollinearitet, dämpning av vibrationer och förhindrande av inriktning och har en maxhastighet på 4000 varv / min. Dessa kopplingsskruvar finns i vridmoment från 240 till 1600 tum-lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?