Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN 5BPMW LED-eftermonteringssats P-serien 3000k 600l 5 tum | AF7NBT 22CK55

LITHONIA LIGHTING 5BPMW LED Led Retrofit Kit P Series 3000k 600l 5 tum

Finns i lager
Artikel: AF7NBT Modell: 5BPMW LEDKorsreferens: 22CK55
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
974SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED kan tända eftermonteringssats
Färg Temp.3000K
CRI80
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Höjd3.875 "
Kit innehållMedium bas, trådklämmor
LED-ersättning för65W INC / 16W CFL
Längd4.875 "
Lumens600
Lumen per Watt70
nominell storlek5"
UttagstypE26
Temp. Räckvidd-18 grader till 100 grader F.
Spänning120
Garanti5 år.
Watt9
Bredd4.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod9405103000

Produktvarianter

ProduktModellUttagstypCRIDimbar / ej dimbarTemp. RäckviddWattBreddHöjdLängdPris
ACUITY LITONIEN 6BPMW LED Led-infälld 3000k 620l | AC8AHY 39F146 6BPMW LEDMedium86Icke Dimbar0 grader till 104 grader F.8.97.625 "3.875 "3.875 "-
RFQ
ACUITY LITONIEN 6G1MW LED Led-eftermonteringssats Adj 3000k 435l 6 tum | AF7NBV 22CK57 6G1MW LEDE2680dimbar-18 grader till 100 grader F.7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "1 247 kr
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P Series 3000k 950l 6 tum | AF7NBW 22CK59 6BPMW HL LEDE2680dimbar-18 grader till 100 grader F.15.27.6253.875 "3.875 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 5BPMW LED Led Retrofit Kit P Series 3000k 600l 5 tum
974SEK /enhet