ACUITY LITONIEN DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 5800l 73w | AC4XBE 31A140

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 5800l 73w

Finns i lager
Artikel: AC4XBE Modell: DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXDKorsreferens: 31A140

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 712 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-byggnad monterat område ljus
Färg Temp.4000K
CRI70
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd7 3 / 5 "
HusfinishMörk brons
Husets materialAluminium
IP-värde66
LED-ersättning för150 HPS / MH
Längd18.5 "
Lens MaterialAkryl
Ljusfördelningtyp III
Lumens5800
Lumen per Watt80
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 50 grader C.
Rated Life100,000 timmar
Rekommenderad monteringshöjd15-20 fot
Temp. Räckvidd-40 till 50 grader C
Spänning120-277
Garanti5 år
Watt73
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)19.38
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Tre lätta motorer, 700 mA drivström

Produktvarianter

ProduktModellWattHöjdHusets materialBreddLED-ersättning förLängdLjusfördelningLumensPris
ACUITY LITONIEN DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 2000l 25w | AC4XAX 31A133 DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Aluminium10 "70W HPS / MH13.75 "typ II20007 205 kr
ACUITY LITONIEN DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 2000l 25w | AC4XAY 31A134 DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Aluminium10 "70W HPS / MH13.75 "typ III20006 386 kr
ACUITY LITONIEN DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD Led Area Light 2000l 25w | AC4XAZ 31A135 DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Aluminium10 "70W HPS / MH13.75 "Typ IV20008 199 kr
ACUITY LITONIEN DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4000l 51w | AC4XBA 31A136 DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminium10 "150 HPS / MH13.75 "typ II40007 997 kr
ACUITY LITONIEN DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 4000l 51w | AC4XBB 31A137 DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminium10 "150 HPS / MH13.75 "typ III40007 997 kr
ACUITY LITONIEN DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD Led Area Light 4000l 51w | AC4XBC 31A138 DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminium10 "150 HPS / MH13.75 "Typ IV40009 336 kr
ACUITY LITONIEN DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 5800l 73w | AC4XBD 31A139 DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD737 3 / 5 "Aluminium10 "150 HPS / MH18.5 "typ II580010 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 5800l 73w
9 712 kr /enhet