Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITHONIA FMML 13 830 DNA LED Flush Mount 13 tum rund aluminium 3000K | AH8GGF 38RV58

LITHONIA LIGHTING FMML 13 830 DNA LED Flush Mount 13 tum rund aluminium 3000K

Finns i lager
Artikel: AH8GGF Modell: FMML 13 830 DNAKorsreferens: 38RV58

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED infälld montering
Färg Temp.3000K
CRI85
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR
Höjd2.5 "
Bostäder färgNaturlig aluminium
Husets materialAluminium
Längd13 "
Lumens1800
Lumen per Watt75.0
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd-17 grader till 35 grader C.
Spänning120
Garanti5 år.
Watt24
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)33.78
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärg Temp.CRILens TypeLumensLumen per WattTemp. RäckviddGarantiPris
ACUITY LITONIEN FMLRL 11 14840 M4 Led infällt ljus 11 tum 16w 4000k | AF7TCG 22LU34 FMLRL 11 14840 M411 "4000K85Vit akryl1100690 till 85 grader F5 Years1 291 kr
ACUITY LITONIEN FMLRL 14 20840 M4 Led infälld ljus 14 tum 24w 4000k | AF7TCH 22LU35 FMLRL 14 20840 M414 "4000K85Vit akryl1600670 till 85 grader F5 Years1 664 kr
ACUITY LITONIA FMSATL 13 14840 BN M4 Led infälld 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABD 30YT56 FMSATL 13 14840 BN M413 "4000K80Vit akryl110063-10 grader till 85 grader F.5 år.2 399 kr
ACUITY LITONIEN FMSATL 13 14840 BZA M4 Led infälld montering 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABE 30YT57 FMSATL 13 14840 BZA M413 "4000K80Vit akryl110063-10 grader till 85 grader F.5 år.2 546 kr
ACUITY LITONIEN FMSATL 16 20840 BN M4 Led infälld 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABF 30YT58 FMSATL 16 20840 BN M416 "4000K80Vit akryl160063-10 grader till 85 grader F.5 år.2 507 kr
ACUITY LITONIEN FMSATL 16 20840 BZA M4 Led infälld 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABG 30YT59 FMSATL 16 20840 BZA M416 "4000K80Vit akryl160063-10 grader till 85 grader F.5 år.3 197 kr
ACUITY LITONIEN FMLL 9 ​​30840 Led infälld 35w 4000k 120v 3100 Lm | AG2ABH 30YT60 FMLL 9 ​​3084048 "4000K80Vit akryl310063-10 grader till 85 grader F.5 år.3 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMML 13 830 DNA LED Flush Mount 13 tum rund aluminium 3000K
2 047 kr /enhet