Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN FMSATL 16 20840 BN M4 Led infälld 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABF 30YT58

LITHONIA LIGHTING FMSATL 16 20840 BN M4 Led Flush Mount 24w 4000k 120v 1500 Lm

Finns i lager
Artikel: AG2ABF Modell: FMSATL 16 20840 BN M4Korsreferens: 30YT58

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED infälld montering
Färg Temp.4000K
CRI80
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Höjd4"
Bostäder färgBorstat nickel
Husets materialStål
Längd16 "
Lens TypeVit akryl
Lumens1600
Lumen per Watt63
Antal LED0
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd-10 grader till 85 grader F.
Spänning120
Garanti5 år.
Watt24
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod9405101000

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärg Temp.CRILens TypeLumensLumen per WattTemp. RäckviddGarantiPris
ACUITY LITONIEN FMLRL 11 14840 M4 Led infällt ljus 11 tum 16w 4000k | AF7TCG 22LU34 FMLRL 11 14840 M411 "4000K85Vit akryl1100690 till 85 grader F5 Years1 291 kr
ACUITY LITONIEN FMLRL 14 20840 M4 Led infälld ljus 14 tum 24w 4000k | AF7TCH 22LU35 FMLRL 14 20840 M414 "4000K85Vit akryl1600670 till 85 grader F5 Years1 664 kr
ACUITY LITONIA FMSATL 13 14840 BN M4 Led infälld 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABD 30YT56 FMSATL 13 14840 BN M413 "4000K80Vit akryl110063-10 grader till 85 grader F.5 år.2 399 kr
ACUITY LITONIEN FMSATL 13 14840 BZA M4 Led infälld montering 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABE 30YT57 FMSATL 13 14840 BZA M413 "4000K80Vit akryl110063-10 grader till 85 grader F.5 år.2 546 kr
ACUITY LITONIEN FMSATL 16 20840 BZA M4 Led infälld 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABG 30YT59 FMSATL 16 20840 BZA M416 "4000K80Vit akryl160063-10 grader till 85 grader F.5 år.3 197 kr
ACUITY LITONIEN FMLL 9 ​​30840 Led infälld 35w 4000k 120v 3100 Lm | AG2ABH 30YT60 FMLL 9 ​​3084048 "4000K80Vit akryl310063-10 grader till 85 grader F.5 år.3 375 kr
ACUITY LITONIEN FMDECL 10 14840 BN M4 Led infälld ljus 16w 120v 1000 Lm | AG2ABL 30YT63 FMDECL 10 14840 BN M410 "4000K80Vitt glas100048-10 grader till 85 grader F.5 år.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMSATL 16 20840 BN M4 Led Flush Mount 24w 4000k 120v 1500 Lm
2 507 kr /enhet