Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN LBL2 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP835 Led Wraparound Fixtur 1 x 2 3500k

Finns i lager
Artikel: AD6QTJ Modell: LBL2 LP835Korsreferens: 48H442
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
2 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-lindningsarmatur
Färg Temp.3500K
CRI82
Dimbar / ej dimbarNej
Höjd2.75 "
Bostäder färgWhite
Husets materialStål
LED-ersättning för2 Lampa LFL
Längd24 "
Lumens2000
Lumen per Watt76
Rated Life50,000 timmar
Formarektangel
Temp. Räckvidd-20 till 104 grader F
Spänning120-277
Garanti5 år
Watt26
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod9405103000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFärg Temp.CRIGarantiWattBreddLED-ersättning förLängdPris
ACUITY LITONIA LBL2 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000K825 år2610 "2 Lampa LFL24 "2 834 kr
ACUITY LITONIA LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K825 år5010 "2 Lampa LFL48 "3 229 kr
ACUITY LITONIA LBL4 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K825 år5010 "3 Lampa LFL48 "2 999 kr
ACUITY LITONIEN FMLWL 24 840 LED-lindningsarmatur 1200 lumen | AH7LLT 36VU47 FMLWL 24 8401204000K855 år.19.65.5 "1 Lampa LFL24.5 "1 468 kr
ACUITY LITONIEN FMLWL 48 840 LED-lindningsarmatur 2380 lumen | AH7LLU 36VU48 FMLWL 48 8401204000K855 år.405.5 "1 Lampa LFL47 13 / 32 "1 740 kr
ACUITY LITONIEN SBL4 LP840 LED-lindningsarmatur, 4000K, vit | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 till 2774000K82.05 år.--2 Lampa T8-2 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP835 Led Wraparound Fixtur 1 x 2 3500k
2 576 kr /enhet