LITHONIA LIGHTING LED Wraparound-armaturer


Filter
Dimbar / ej dimbar: Nej , Fixturtyp: Wraparound ljus , Armatur Watt: 32.0 , grön certifiering eller annat erkännande: DesignLights Consortium (DLC) , Höjd: 2.75 " , Husets färg: White , Husmaterial: Stål , IP-betyg: Inte betygsatt , Lamptyp: LED , lampwatt: 32.0 , Ljus färg: White , Nominell höjd: 2.625 " , Nominell bredd: 8.625 " , Klassad livslängd: 50,000 timmar , Form: rektangel
StilModellSpänningFärg Temp.CRIGarantiWattBreddLED-ersättning förLängdPris (ex moms)
A
FMLWL 48 840
1204000K855 år.405.5 "1 Lampa LFL47 13 / 32 "1 658 SEK
B
FMLWL 24 840
1204000K855 år.19.65.5 "1 Lampa LFL24.5 "1 380 SEK
C
SBL4 LP840
120 till 2774000K82.05 år.--2 Lampa T8-2 790 SEK
D
LBL2 LP835
120-2773500K825 år2610 "2 Lampa LFL24 "2 601 SEK
E
LBL4 LP840
120-2774000K825 år5010 "3 Lampa LFL48 "3 284 SEK
F
LBL4 LP835
120-2773500K825 år5010 "2 Lampa LFL48 "3 036 SEK
G
LBL2 LP840
120-2774000K825 år2610 "2 Lampa LFL24 "2 995 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?