ACUITY LITONIA LBL4 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445

LITHONIA LIGHTING LBL4 LP840 Led Wraparound Fixtur 1 x 4 4000k

Finns i lager
Artikel: AD6QTM Modell: LBL4 LP840Korsreferens: 48H445

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 999 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-lindningsarmatur
Färg Temp.4000K
CRI82
Dimbar / ej dimbarNej
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd2.75 "
Bostäder färgWhite
Husets materialStål
LED-ersättning för3 Lampa LFL
Längd48 "
Lumens4000
Lumen per Watt80
Rated Life50,000 timmar
Formarektangel
Temp. Räckvidd-20 till 104 grader F
Spänning120-277
Garanti5 år
Watt50
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0175
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)123.44
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod9405103000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFärg Temp.CRIGarantiWattBreddLED-ersättning förLängdPris
ACUITY LITONIEN LBL2 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K825 år2610 "2 Lampa LFL24 "2 576 kr
ACUITY LITONIA LBL2 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000K825 år2610 "2 Lampa LFL24 "2 834 kr
ACUITY LITONIA LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K825 år5010 "2 Lampa LFL48 "3 229 kr
ACUITY LITONIEN FMLWL 24 840 LED-lindningsarmatur 1200 lumen | AH7LLT 36VU47 FMLWL 24 8401204000K855 år.19.65.5 "1 Lampa LFL24.5 "1 468 kr
ACUITY LITONIEN FMLWL 48 840 LED-lindningsarmatur 2380 lumen | AH7LLU 36VU48 FMLWL 48 8401204000K855 år.405.5 "1 Lampa LFL47 13 / 32 "1 740 kr
ACUITY LITONIEN SBL4 LP840 LED-lindningsarmatur, 4000K, vit | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 till 2774000K82.05 år.--2 Lampa T8-2 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING LBL4 LP840 Led Wraparound Fixtur 1 x 4 4000k
2 999 kr /enhet