Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIA LHQM LED R HO Utgångsskylt med nödljus 5w röd | AE2RHM 4ZDA7

LITHONIA LIGHTING LHQM LED R HO utgångsskylt med nödljus 5w Röd

Finns i lager
Artikel: AE2RHM Modell: LHQM LED R HOKorsreferens: 4ZDA7

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtgångsskylt med nödljus
BatteritypNickelkadmium
Djup2.5 "
RiktningsindikatorerFältvalbara Chevrons
Fixtureffekt5
Höjd8"
Bostäder färgWhite
Husets materialtermoplast
lamptypLED
BrevfärgRed
Brevstorlek6"
MonteringUniversell
Antal ansikten2
Driftstemp. Räckvidd50 till 104 grader F
Spänning9.6
Garanti5 år.
Bredd19.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0385
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)50.04
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod9405606000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudlampor Justerbara (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBatteritypDjupDriftstemp. RäckviddSpänningGarantiBreddFixtureffektPris
ACUITY LITONIEN ECBR LED M6 utgångsskylt med nödljus 3w röd | AA7XNH 16U220 ECBR LED M6UniversellNickelkadmium1.875 "-120/2772 år.12.62 "32 518 kr
ACUITY LITONIEN ECBG LED M6 utgångsskylt med nödljus 3w grön | AA7XNJ 16U221 ECBG LED M6UniversellNickelkadmium1.875 "-120/2772 år.12.62 "32 576 kr
AKUITET LITONIEN LHXNY W 1 R Utgångsskylt med nödljus 12.7w röd | AC3YEX 2XLF9 LHXNY W 1 RSpola endastBlykalcium4.25 "60 till 90 grader F120/2773 år.14.5 "12.73 149 kr
ACUITY LITONIA LHQM LED R Utgångsskylt med nödljus röd | AE2RHL 4ZDA6 LHQM LED RUniversellNickelkadmium2.5 "50 till 104 grader F120/2775 år.19.25 "53 116 kr
ACUITY LITONIEN LHQM LED G Utgångsskylt med nödljus 3w grön | AE2RHN 4ZDA8 LHQM LED GUniversellNickelkadmium2.5 "50 till 104 grader F9.65 år.19.25 "33 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING LHQM LED R HO utgångsskylt med nödljus 5w Röd
3 045 kr /enhet