Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN LHQM LED G Utgångsskylt med nödljus 3w grön | AE2RHN 4ZDA8

LITHONIA LIGHTING LHQM LED G utgångsskylt med nödljus 3w grön

Finns i lager
Artikel: AE2RHN Modell: LHQM LED GKorsreferens: 4ZDA8

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtgångsskylt med nödljus
BatteritypNickelkadmium
Djup2.5 "
RiktningsindikatorerFältvalbara Chevrons
Fixtureffekt3
Höjd8"
Bostäder färgWhite
Husets materialtermoplast
lamptypLED
BrevfärgGrön
Brevstorlek6"
MonteringUniversell
Antal ansikten2
Driftstemp. Räckvidd50 till 104 grader F
Spänning9.6
Garanti5 år.
Bredd19.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod9405606000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudlampor Justerbara (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBatteritypDjupDriftstemp. RäckviddSpänningGarantiBreddFixtureffektPris
ACUITY LITONIEN ECBR LED M6 utgångsskylt med nödljus 3w röd | AA7XNH 16U220 ECBR LED M6UniversellNickelkadmium1.875 "-120/2772 år.12.62 "32 518 kr
ACUITY LITONIEN ECBG LED M6 utgångsskylt med nödljus 3w grön | AA7XNJ 16U221 ECBG LED M6UniversellNickelkadmium1.875 "-120/2772 år.12.62 "32 576 kr
AKUITET LITONIEN LHXNY W 1 R Utgångsskylt med nödljus 12.7w röd | AC3YEX 2XLF9 LHXNY W 1 RSpola endastBlykalcium4.25 "60 till 90 grader F120/2773 år.14.5 "12.73 149 kr
ACUITY LITONIA LHQM LED R Utgångsskylt med nödljus röd | AE2RHL 4ZDA6 LHQM LED RUniversellNickelkadmium2.5 "50 till 104 grader F120/2775 år.19.25 "53 116 kr
ACUITY LITONIA LHQM LED R HO Utgångsskylt med nödljus 5w röd | AE2RHM 4ZDA7 LHQM LED R HOUniversellNickelkadmium2.5 "50 till 104 grader F9.65 år.19.25 "53 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING LHQM LED G utgångsskylt med nödljus 3w grön
3 519 kr /enhet