Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 0V Rörelsesensor 15-30 fot Montering av Utgång | AC7CVJ 38A935

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 0V Rörelsesensor 15-30 fot Montering av utgång

Finns i lager
Artikel: AC7CVJ Modell: SBOR 6 ODP WH 0VKorsreferens: 38A935
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
2 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsesensor
FärgWhite
Rapportering360 grader
Höjd3.35 "
HusfinishGlans
Husets materialPlast
InstallationstypVägglåda
Lampa ingårNej
lamptypBelysning
Lampa watt800 / 1200W
Längd4"
Max. Ladda800 / 1200W
GivartypUtomhus
TidsfördröjningAutomat
Betraktningsvinkel15 till 20 fot
Spänning120 / 277 VAC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8543704000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBetraktningsvinkelPris
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 0V Rörelsesensor 8-15 fot Montering av Utgång | AC7CVG 38A933 SBOR 10 ODP WH 0V30 ft.2 948 kr
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 4V rörelsesensor 8-15 fot monterad Dimutgång | AC7CVH 38A934 SBOR 10 ODP WH 4V30 ft.3 066 kr
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 4V rörelsesensor 15-30 fot monterad Dimutgång | AC7CVK 38A936 SBOR 6 ODP WH 4V15 till 20 fot2 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 0V Rörelsesensor 15-30 fot Montering av utgång
2 948 kr /enhet