Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Deadlatch Handle Vänster eller Lhr Satin Aluminium | AB9QWW 2EUP9

ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Dödspärrhandtag vänster eller vänster satin aluminium

Finns i lager
Artikel: AB9QWW Modell: 4560-501-130-RHRKorsreferens: 2EUP9

Få det Maj 7, Tisdag
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
935SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeadlatch-handtag
FinishSatin aluminium
För dörrtjocklek1-3 / 4 "till 2"
HandLH eller LHR
MaterialZinklegeringshandtag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHandPris
ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Deadlatch Handle Höger eller Rhr Satin Aluminium | AB9QWX 2EUT1 4560-601-130-RHRSatin aluminiumRH eller RHR935SEK
ADAMS RITE 4560-501-121-LHR Deadlatch Handle Vänsterhänt Mörk Brons | AB9QWY 2EUT2 4560-501-121-LHRMörk bronsLH935SEK
ADAMS RITE 4560-601-121-LHR Deadlatch Handle Höger eller Lh Dark Bronze | AB9QWZ 2EUT3 4560-601-121-LHRMörk bronsRH eller LH935SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Dödspärrhandtag vänster eller vänster satin aluminium
935SEK /enhet