Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAMS RITE MS1850S-350-628 Deadbolt Medium-duty aluminium | AB9QYR 2EUX9

ADAMS RITE MS1850S-350-628 Deadbolt Medium-duty aluminium

Finns i lager
Artikel: AB9QYR Modell: MS1850S-350-628Korsreferens: 2EUX9
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
1 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldeadbolt
Baksida2-3/8" or 2-3/4"
cylinderSingle
FinishSatin aluminium
För dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Storlek på framsidan1 "x 2-1 / 4"
Grade2
NyckelSmart nyckel
Typ av kilspårKW1
Plats TypKommersiell
MaterialAluminium
Nålar6
SäkerhetstypMedeltung
Strike Dim.1 "x 2-1 / 4"
Kastlängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTyp av kilspårBaksidacylinderMaterialStrike Dim.FinishFör dörrtjocklekGradePris
ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AB9QYK 2EUX2 4015-18-IBKW112-3/8" or 2-3/4"SingleMässing1 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2610SEK
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628Bästa F2.75 "Dubbel SFICMässing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "till 2"11 200 kr
ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd Satin Chrome | AB9QYQ 2EUX8 MS1850S-310-313Schlage C2.75 "-Mässing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "till 2"11 200 kr
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Nyckelkontroll Dödskruv Medeltung mässing | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"SingleMässing1 "x 2-1 / 4"Mässing1-3/8" to 1-3/4"21 200 kr
ADAMS RITE MS1850S-410-628 Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AB9QYU 2EUY2 MS1850S-410-628Bästa F2.75 "Enstaka SFICMässing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "till 2"11 200 kr
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Deadbolt Hd Satin Chrome | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage C2.75 "SingleMässing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "till 2"11 200 kr
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628Bästa F2.75 "Dubbel SFICMässing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "till 2"11 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAMS RITE MS1850S-350-628 Deadbolt Medium-duty aluminium
1 200 kr /enhet