Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAPT-ALL 8008-12-12 Hex Conversion Nipple Messing 3/4 tum | AD6WXQ 4CCL8

ADAPT-ALL 8008-12-12 Hexomvandlingsnippel Mässing 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WXQ Modell: 8008-12-12Korsreferens: 4CCL8
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
1 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex -konverteringsnippel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT x MBSP
Hexstorlek1-1 / 16 "
Längd1 31 / 32 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.1-3 / 64 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ADAPT-ALL 8008-02-02 Hex Conversion Nipple Messing 1/8 tum | AD6WXL 4CCL4 8008-02-0213 / 32 "1 1 / 16 "13 / 32 "1 / 8 "312SEK
ADAPT-ALL 8008-04-04 Hex Conversion Nipple Messing 1/4 tum | AD6WXM 4CCL5 8008-04-049 / 16 "1 29 / 64 "9 / 16 "1 / 4 "407SEK
ADAPT-ALL 8008-06-06 Hex Conversion Nipple Messing 3/8 tum | AD6WXN 4CCL6 8008-06-0611 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "522SEK
ADAPT-ALL 8008-08-08 Hexomvandlingsnippel mässing 1/2 tum | AD6WXP 4CCL7 8008-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "55 / 64 "1 / 2 "717SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAPT-ALL 8008-12-12 Hexomvandlingsnippel Mässing 3/4 tum
1 622 kr /enhet