Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAPT-ALL 9069-1226 Adapter Metrisk till Jic 1-1 / 16-12 M26 x 1.5 | AA7UXJ 16P969

ADAPT-ALL 9069-1226 Adapter Metric To Jic 1-1/16-12 M26 x 1.5

Finns i lager
Artikel: AA7UXJ Modell: 9069-1226Korsreferens: 16P969
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
844SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
Adaptertyp90 graders armbåge
FinishSilver
MonteringsmaterialTrivalent krom
Längd1.9 "
Manlig JIC-storlek (tum)1-1/16-12
Max. Arbetstryck6000 PSI
Metrisk trådstorlekM26X1.5
GängtypManlig metrisk till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
ADAPT-ALL 9069-0410 Adapter Metrisk till Jic 7 / 16-20 M10 x 1.0 | AA7UWV 16P956 9069-04101"7 / 16-206000 PSI425SEK
ADAPT-ALL 9069-0412 Adapter Metrisk till Jic 7 / 16-20 M12 x 1.5 | AA7UWW 16P957 9069-04121.2 "7 / 16-206000 PSI470SEK
ADAPT-ALL 9069-0414 Adapter Metric to Jic 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWX 16P958 9069-04141.09 "7 / 16-206000 PSI485SEK
ADAPT-ALL 9069-0612 Adapter Metrisk till Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWY 16P959 9069-06121.22 "9 / 16-186000 PSI754SEK
ADAPT-ALL 9069-0614 Adapter Metrisk till Jic 9 / 16-18 M14 x 1.5 | AA7UWZ 16P960 9069-06141.22 "9 / 16-186000 PSI464SEK
ADAPT-ALL 9069-0616 Adapter Metrisk till Jic 9 / 16-18 M16 x 1.5 | AA7UXA 16P961 9069-06161.22 "9 / 16-186000 PSI538SEK
ADAPT-ALL 9069-0816 Adapter Metrisk till Jic 3 / 4-16 M16 x 1.5 | AA7UXB 16P962 9069-08161.4 "3 / 4-166000 PSI566SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAPT-ALL 9069-1226 Adapter Metric To Jic 1-1/16-12 M26 x 1.5
844SEK /enhet