COLDER PRODUCTS COMPANY NS6-serien, stängda kopplingsorgan


Filter
Kroppsdia: 1.31 " , Kroppsmaterial: polypropylen , Färg: Grå , Max. Tryck: 120 psi , Rörstorlek: 1 / 2 " , Temp. Räckvidd: 32 grader till 160 grader F. , Rör utanför Dia.: 1 / 2 "
StilModellAnslutningstypLängdRör inuti Dia.Pris (ex moms)
A
NS6D17006
taggtråd3.16 "3 / 8 "609 SEK
A
NS6D17008
taggtråd3.16 "1 / 2 "637 SEK
B
NS6D13008
kompression3.53 "-729 SEK
C
NS6D10008
MNPT3.01 "-592 SEK

NS6-serien, stängda kopplingsorgan

Colder Products Corporation NS6-serien, avstängda kopplingskroppar används för överföring av vätskor och kemikalier till raffineringsanläggningar och tillverkningsanläggningar. Den icke-spillande designen på dessa kopplingselement eliminerar praktiskt taget spill, minskar stillestånd och förbättrar förarsäkerheten. Dessa kopplingskroppar har CPC-tumlås som möjliggör anslutningar och frånkopplingar med en hand och färgkodad design säkerställer snabb visuell differentiering av flytande medielinjer. Välj från ett brett utbud av dessa snabbkopplingskopplingar, tillgängliga i tagg-, MNPT- och komprimeringsanslutningstyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?