ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Tvättställ med höger golv för dräneringskort | AF4BQF 8PAH1

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Skåpvask med höger avloppsbräda

Finns i lager
Artikel: AF4BQF Modell: 9-1-24-24RLKorsreferens: 8PAH1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ med höger dräneringskort
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup12 "
Skålstorlek16 "x 20"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare18
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer1
Totala höjden42 "
Total längd66 "
Total bredd27 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekArtikelTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO 9-41-24-24RL Tvättställ med dräneringsbrädor 74 tum längd | AF4TQN 9JW46 9-41-24-24RL24 "x 24"Tvättställ med dräneringsbrädor74 "31 "47 999 kr
ADVANCE TABCO 9-1-24-18RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NNG 9-1-24-18RL-Tvättställ--30 683 kr
ADVANCE TABCO 9-1-24-36RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NNK 9-1-24-36RL-Tvättställ--32 781 kr
ADVANCE TABCO 9-21-20-18RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NNW 9-21-20-18RL-Tvättställ--32 226 kr
ADVANCE TABCO 9-21-20-24RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NNZ 9-21-20-24RL-Tvättställ--32 931 kr
ADVANCE TABCO 9-21-20-36RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPC 9-21-20-36RL-Tvättställ--36 601 kr
ADVANCE TABCO 9-41-24-36RL Regaline Sink, 1-Cpt., 24 tum F-till-B X 24 tum | CD7NRC 9-41-24-36RL-Tvättställ--42 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Skåpvask med höger avloppsbräda
47 978 kr /enhet