CONRADER CLS-serien inline backventiler


Conrader CLS Series inline backventiler, även kallade backventiler, är idealiska för att kontrollera vätskeflödet i komprimerad gas och pneumatiska system. Dessa CLS backventiler stoppar återflödet av vätskor och är lämpliga för användning i industriella applikationer som involverar luftkompressorer.

Filter
Kapacitet: 9 scfm
StilModellInloppsstorlekArtikelUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
CLSF1414
1/4 "FNPTbackventil1/4 "MNPT139 SEK
RFQ
A
CLS1412
1/4 "MNPTIn-Line Checkventil1/2 "MNPT286 SEK
RFQ
A
CLS1414
1/4 "MNPTbackventil1/4 "MNPT128 SEK
RFQ
A
CLS3838
3/8 "MNPTIn-Line Checkventil3/8 "MNPT213 SEK
RFQ
A
CLS3812
3/8 "MNPTIn-Line Checkventil1/2 "MNPT277 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Conrader inline backventiler kan skruvas direkt in i applikationsområdet.
  • När den bifogade applikationen/kompressorn når avlastningstrycket stänger dessa backventiler för att förhindra återflöde av luft.

Funktioner

  • Conrader CLS Series inline backventiler öppnar för att endast tillåta flöde i en riktning.
  • De stänger när flödet stannar eller vänder sin riktning.
  • Dessa CLS checker-enheter har mässingskonstruktion med en förstärkt PTFE-tätning / tallrik och en fjäder i rostfritt stål.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för dessa inline backventiler i Conrader CLS-serien?

Dessa backventiler av inlinetyp kan arbeta vid temperaturer från -65 till 450 grader C.

Vilka anslutningar finns tillgängliga i dessa Conrader CLS Series inline backventiler?

Dessa inline backventiler i Conrader CLS-serien har inloppsanslutningar från 1/4 till 3/8-tums FNPT / MNPT och utloppsanslutningar från 1/4 till 1/2 tum MNPT.

Vad är flödeskapaciteten för dessa inline backventiler i Conrader CLS-serien?

Conrader CLS Series inline backventiler har en flödeskapacitet på 9 SCFM.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?