WESTWARD Momentnyckel för mikrometer


Filter
Kalibrerings certifikat: Ja , Avsluta: krom , Handtagsfärg: Blå , Handtagsmaterial: Aluminium , Typ av handtag: Krullad , Isolerad: Ja , Max. Vridmoment: 936 Nm , Mättyp: Foot-Pound / Newton-Meter , Min. Torque: 203 Nm , Gnistfritt: Nej , Total bredd: 2 3 / 4 " , Rotation: CW / CCW , Visuella/hörbara indikatorer: Hörbart klick
StilModellTotal längdNoggrannhetDrivstorlekPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeTether kapabelHandleHead TypPris (ex moms)
A
6PAH9
16 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 fot.lb.15 till 80 ft.-lb.Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Räfflad aluminiumRatcheting, rund form2 041 SEK
B
55JA98
20 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala1 / 2 "1 ft-lb20 till 150 ft-lbInte tether kapabelräffladeFast2 483 SEK
C
55JA99
24 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala1 / 2 "1 ft-lb50 till 250 ft-lbInte tether kapabelräffladeFast1 971 SEK
D
55JA96
48 5 / 8 "-1"----Standard6 108 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?