ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Tvättställ med dräneringsbrädor 101 tum längd | AF4NNA 9DNM2

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Tvättställ med dräneringsbrädor 101 tum längd

Finns i lager
Artikel: AF4NNA Modell: 9-42-48-24RLKorsreferens: 9DNM2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ med dräneringsbrädor
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup12 "
Skålstorlek24 "x 24"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare18
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer2
Totala höjden42 "
Total längd101 "
Total bredd31 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 116.55
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)256.54
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekArtikelTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Tvättställ med dräneringsbrädor 85 tum längd | AF4QYY 9GD14 9-2-36-24RL16 "x 20"Tvättställ med dräneringsbrädor85 "27 "61 184 kr
ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NNN 9-2-36-18RL-Tvättställ--38 737 kr
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NNR 9-2-36-36RL-Tvättställ--44 006 kr
ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPF 9-22-40-18RL-Tvättställ--42 914 kr
ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Tvättställ--43 272 kr
ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline Handfat, 2-Cpt., 20 tum F-till-B X 20 tum W-fack, 12 tum Storlek | CD7NPM 9-22-40-36RL-Tvättställ--45 671 kr
ADVANCE TABCO 9-42-48-36RL Regaline Sink, 2-Cpt., 24 tum F-till-B X 24 tum | CD7NRG 9-42-48-36RL-Tvättställ--62 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Tvättställ med dräneringsbrädor 101 tum längd
86 577 kr /enhet