ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Golvmopphandfat Rostfritt stål | AF9EHT 29VK84

ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Golvmopp Sink Vägg Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF9EHT Modell: 9-OP-40DFKorsreferens: 29VK84

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMopp Sink
StänkskyddNej
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup10 "
Skålstorlek20 "x 16" x 10 "
FärgSilver
Avloppsöppning3"
Totala höjden16 "
Total längd25 "
Total bredd21 "
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod7324100000

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBody MaterialSkåldjupSkålstorlekFärgAvloppsöppningTotala höjdenTotal längdPris
ADVANCE TABCO 9-OP-20 Mop Sink 304 Rostfritt stål 21 tum längd | AC9YQK 3LMR9 9-OP-2025 "304 Stainless Steel6"20 "x 16"Rostfritt stål2"10 "21 "21 415 kr
ADVANCE TABCO 9-OP-40 Golvmopphandfat vägg rostfritt stål | AF9EHQ 29VK82 9-OP-4021 "Rostfritt stål12 "20 "x 16" x 12 "Silver3"16 "25 "21 584 kr
ADVANCE TABCO 9-OP-48 Golvmopphandfat vägg rostfritt stål | AF9EHR 29VK83 9-OP-4825 "Rostfritt stål12 "28 "x 20" x 12 "Silver3"16 "33 "29 050 kr
ADVANCE TABCO 9-OP-48DF Golvmopphandfat vägg rostfritt stål | AF9EHU 29VK85 9-OP-48DF25 "Rostfritt stål12 "28 "x 20" x 12 "Silver3"16 "33 "42 831 kr
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGL Mop Sink, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 tum D Skål | CD7NWE 9-OP-24FM-FGL--------40 092 kr
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR Mop Sink, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 tum D Skål | CD7NWF 9-OP-24FM-FGR--------40 092 kr
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGRL Mop Sink, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 tum D Skål | CD7NWG 9-OP-24FM-FGRL--------41 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Golvmopp Sink Vägg Rostfritt stål
37 844 kr /enhet