LOVEJOY L-typ nav, speciella korta och långa nav


Filter
Antal käkar: 2 , Borrtyp: Behöver definiera , Färg: Metallisk , Dimension G: 0.48 " , Dimension T: 1 / 4-20 , elastisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Hub Style: 1 , Max. Borra: 0.625 " , Max. Fart: 18000 rpm , Min. Borra: 0.25 " , Nominellt vridmoment: 26.3 tum. -Lbs. , Nominell HP vid 1,800 XNUMX rpm: 0.75 hk , Nominell HP vid 100 XNUMX rpm: 0.5 hk , Märkeffekt vid 100 rpm: 0.042 hk , Mätsystem: Imperial , Tråddia.: 1/4 "-20 , Trådar per tum: 1/4 "-20
StilModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris (ex moms)
A
68514410338
L0501 / 2 "Ingen kilväg0.31 "1.08 "0.8 "Sintrad järnL322 SEK
RFQ
A
68514410359
L0507 / 16 "Ingen kilväg0.88 "1.08 "1.35 "Sintrad järnL1 984 SEK
RFQ
A
68514410337
L0503 / 8 "Ingen kilväg0.31 "1.08 "0.8 "Sintrad järnL92 SEK
RFQ
A
68514410360
L0501 / 2 "Ingen kilväg0.88 "1.08 "1.35 "Sintrad järnL1 984 SEK
RFQ
A
68514441610
L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "Sintrad järnL92 SEK
RFQ
A
68514410357
L0505 / 16 "Ingen kilväg0.88 "1.08 "1.35 "Sintrad järnL1 984 SEK
A
68514410335
L0501 / 4 "Ingen kilväg0.31 "1.08 "0.8 "Sintrad järnL92 SEK
RFQ
A
68514410362
L0505 / 8 "Ingen kilväg0.88 "1.08 "1.35 "Sintrad järnL1 984 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?