ADVANCE TABCO TTS-3 magasin, stillastående, fast, 47-3 / 4 x 10 tum storlek 18 Ga Ss-hyllan

Finns i lager
Artikel: CD8AXJ Modell: TTS-3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatfack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets längd (cm)121.29
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO TTR-2 magasin, stillastående, 3 bar, 31-13 / 16 X 10 tum storlek 1 tum OD Ss slang | CD8AWW TTR-26 162 kr
ADVANCE TABCO TTR-2D Tray Slide, Drop Down, 3-Bar, 31-13 / 16 X 10 inch Size 1 Inch OD Ss Tubing | CD8AWX TTR-2D7 216 kr
ADVANCE TABCO TTR-3 magasin, stillastående, 3 bar, 47-3 / 4 X 10 tum storlek 1 tum OD Ss slang | CD8AWY TTR-37 574 kr
ADVANCE TABCO TTR-3D Tray Slide, Drop Down, 3-Bar, 47-3 / 4 X 10 Inch Size 1 Inch OD Ss Tubing | CD8AWZ TTR-3D8 684 kr
ADVANCE TABCO TTR-4 magasin, stillastående, 3 bar, 62-3 / 4 X 10 tum storlek 1 tum OD Ss slang | CD8AXA TTR-48 505 kr
ADVANCE TABCO TTR-4D Tray Slide, Drop Down, 3-Bar, 62-3 / 4 X 10 Inch Size 1 Inch OD Ss Tubing | CD8AXB TTR-4D9 315 kr
ADVANCE TABCO TTR-5 brickbricka, stillastående, 3-bar, 77-3 / 4 X 10 tum storlek 1 tum OD Ss-slang | CD8AXC TTR-59 879 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO TTS-3 magasin, stillastående, fast, 47-3 / 4 x 10 tum storlek 18 Ga Ss-hyllan
8 016 kr /enhet