FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 3 / 4 "NPT


Filter
Djup: 1.8 " , Mått: 2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Höjd: 2.3 " , Hz: 50/60 , Ledlängd: 16 " , NEMA-kapslingstyp: 1 , Bredd: 3.2 "
StilModellSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialHP @ 120VHP @ 240VRespons tidPris (ex moms)
A
RIBU2C
10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGuldblinkat silver kadmiumoxid1/3 NEJ, 1/6 NC1/3 NEJ, 1/6 NC20 msek.510 SEK
B
RIBH2C
10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGuldblinkat silver kadmiumoxid1/3 NEJ, 1/6 NC1/3 NEJ, 1/6 NC20 msek.591 SEK
C
RIB12P30
12 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSilverlegering1218 msek.1 838 SEK
D
RIB24P30
24 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSilverlegering1218 msek.981 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?