ADVANCE TABCO VKS-245 arbetsbord, 60 X 24 tum storlek 14 Ga 304 Ss Top

Finns i lager
Artikel: CD8BMQ Modell: VKS-245

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbord

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
Fartygets höjd (cm)115.57
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)60.96

Produktvarianter

ProduktModellArbetsytmaterialDjupEdge TypeArbetsbänkmonteringHöjdLastkapacitetMaterialTopptjocklekPris
ADVANCE TABCO VSS - 306-GR Arbetsbord Ingen droppkant 72x30x2 In | AC9WBX 3KWZ5 VSS - 306 -GR14 ga Rostfritt stål30 "Fyrkantigt droppfrittOmonterad35.5 "1350 lb.14 ga Rostfritt stål2"39 011 kr
RFQ
ADVANCE TABCO VLG - 306 Arbetsbord 35-1 / 2x72x30 tum hylla | AF4FXQ 8VLN1 VLG - 306Rostfritt stål30 "Bullnosemonterade35.5 "525 lb.Rostfritt stål1.5 "31 392 kr
RFQ
ADVANCE TABCO HK-SS-304 Bifogat arbetsbord 35 x 60 x 30 tum | AF4JEN 8Y399 HK-SS-304Rostfritt stål30 "Bullnosemonterade35 "500 lb.Rostfritt stål1.5 "54 056 kr
ADVANCE TABCO CK-SS-304M Sluten arbetsbordsbord 35 x 48 x 30 tum | AF4KBR 8Z501 CK-SS-304MRostfritt stål30 "Bullnosemonterade35 "500 lb.Rostfritt stål1.5 "58 208 kr
ADVANCE TABCO SS-366 Arbetsbord 72 x 36 x 35-1 / 2 tums topp i rostfritt stål | AF4KZV 8ZKU5 SS-366Rostfritt stål36 "BullnoseOmonterad35.5 "450 lb.Rostfritt stål1.5 "31 339 kr
RFQ
ADVANCE TABCO CK-SS-305M Sluten arbetsbordsbord 35 x 60 x 30 tum | AF4UUG 9KZE5 CK-SS-305MRostfritt stål30 "Bullnosemonterade35 "562 lb.Rostfritt stål1.5 "58 699 kr
ADVANCE TABCO KLG-305 Arbetsbord 35-1 / 2x60x30 tum hylla | AF4UUZ 9L275 KLG-305Rostfritt stål30 "Bullnosemonterade35.5 "562 lb.Rostfritt stål1.5 "20 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO VKS-245 arbetsbord, 60 X 24 tum storlek 14 Ga 304 Ss Top
23 861 kr /enhet