Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADVANTECH 50BS8F Sikt # 50 B / s 8 tum full höjd | AF4TUY 9JZK9

ADVANTECH 50BS8F Sil #50 B/s 8 tums full höjd

Finns i lager
Artikel: AF4TUY Modell: 50BS8FKorsreferens: 9JZK9

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestar sikten
Ram inuti Dia.8"
RammaterialMässing
Maskstorlek#50
MaskstorlekMedium
Öppningsstorlek300 mikron m
Utanför Dia.8"
Övergripande djup2"
SkärmmaterialRostfritt stål
TypTestad sil för vävd trådduk
Tråddia.0.2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9604000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkärmmaterialRam inuti Dia.RammaterialTråddia.MaskstorlekMaskstorlekÖppningsstorlekUtanför Dia.Pris
ADVANTECH 12BB12I Sikt # 12 B / b 12 tum mellanhöjd | AC8FXY 39T010 12BB12IMässing12 "Mässing0.8mm#12Medium1.7mm12 "1 689 kr
ADVANTECH 120BB12I Sikt #120 B/b 12 tums mellanhöjd | AC8FXZ 39T011 120BB12IMässing12 "Mässing0.09mm#120Änden125 mikron m12 "2 005 kr
ADVANTECH 14BB12I Sikt # 14 B / b 12 tum mellanhöjd | AC8FYA 39T012 14BB12IMässing12 "Mässing0.71mm#14Medium1.4mm12 "1 689 kr
ADVANTECH 18BB12I Sikt # 18 B / b 12 tum mellanhöjd | AC8FYD 39T015 18BB12IMässing12 "Mässing0.56mm#18Medium1mm12 "1 689 kr
ADVANTECH 20BB12I Sikt nr 20 B / b 12 tum mellanhöjd | AC8FYE 39T016 20BB12IMässing12 "Mässing0.5mm#20Medium850 mikron m12 "1 709 kr
ADVANTECH 25BB12I Sikt # 25 B / b 12 tum mellanhöjd | AC8FYG 39T018 25BB12IMässing12 "Mässing0.45mm#25Medium710 mikron m12 "1 689 kr
ADVANTECH 35BB12I Sikt # 35 B / b 12 tum mellanhöjd | AC8FYK 39T021 35BB12IMässing12 "Mässing0.315mm#35Medium500 mikron m12 "1 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANTECH 50BS8F Sil #50 B/s 8 tums full höjd
1 109 kr /enhet