Kulmaterial: Mässing , Basmaterial: Stål , Fläktmaterial: Stål , Skålmaterial: polykarbonat , Färg: Orange , sladdförstärkare: 20A , Sladdtyp: Medium Duty , Sladdspänning: 120V , Design: Infällbar, ej hopfällbar , Kanalfinish: PVC-belagd , Fläkthjul Material: Stål , Fotmaterial: Gummi , Bränsletyp: Bensin , Säkringsförstärkare: 30A , Säkringstyp: Inline 30A , Grillmaterial: Stål , Handtagsmätare: 16 ga , Typ av handtag: Integrerade , Husfinish: Pulverlackat , Husmaterial: Stål , navmaterial: Aluminium , Inloppsstorlek: 8" , Max. Kanaltemperatur: 180 Deg. F , Max. Inloppstryck: 60 psi , Max. Temp.: 180 Deg. F , Min. Nuvarande: 6.8A , Min. Flöde i fri luft: CFM 760 , Min. Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 500 , Min. Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 360 , antal fötter: 4 , Antal blad: 4 , Fas: 1 , Plattfinish: Pulverlackat , Plåtmätare: 12 ga , Pluggtyp: 3 stift , Starttyp: Dubbel kondensator , Yta: Enkelt lager , Watt: 1875W