ADVANTECH DT158 8 Siktskakare 110 Vac 50 Hz | AA8CCE 16Y899

ADVANTECH DT158 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 50 Hz

Finns i lager
Artikel: AA8CCE Modell: DT158Korsref: 16Y899

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel8 Testsiktskakare
HP1/4
Ström krävs110 VAC, 50 Hz
Timer Range1-99

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.45
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)62.99
HS-kod8474100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Montering krävs (Nej)
    • Antal siktar i full storlek (7)
    • Antal siktar i halv storlek (14)
    • Siktdiameter (8)
    • Timer typ (digital)
    • Specialfunktioner: Accepterar också 200Mm siktar

Produktvarianter

ProduktModellHPStröm krävsTimer RangePris
ADVANTECH MeinII 8 Testsiktskakare 110 Vac 60 Hz | AA8CCN 16Y908 MeinIIelektromagnetiska110 VAC, 60 Hz1-60 eller kontinuerlig körning62 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANTECH DT158 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 50 Hz
63 934 kr /enhet