Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW2665 Torx Bit T25 1 In | AE6JXY 5TE54

DEWALT DW2665 Torx Bit T25 1 In

Finns i lager
Artikel: AE6JXY Modell: DW2665Korsreferens: 5TE54
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd1"
BitstilTorx (R)
MaterialKallsmidd stål
Total längd2"
PunktstorlekT25
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypTorx

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdPunktstorlekPris
DEWALT DW2660 Torx Bit T20 | AE6JXV 5TE50 DW26602"T2037SEK
DEWALT DW2670 Torx Bit T30 | AE6JYA 5TE58 DW26702"T3036SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW2665 Torx Bit T25 1 In
35SEK /enhet