AEROFLEX USA 204-AC1238 Rörisolering 1/2 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPR 19NF36

AEROFLEX USA 204-AC1238 Rörisolering 1/2 tum innerdiameter 6 fot längd svart

Artikel: AF6HPR Modell: 204-AC1238Korsreferens: 19NF36
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

118SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörisolering
Ungefär. "R" -värde1.53
FärgSvart
För Tube ID3 / 8 "
För Tube OD1 / 2 "
Isolering Nominellt ID1 / 2 "
IsoleringstypFlexibelt
Längd6"
MaterialEPDM
Temp. Räckvidd-297 grader till 300 grader F.
Vägg tjocklek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod4016996000

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
AEROFLEX USA 510-AC11810 Rörisolering 1-1/8 tum Id 6 fot Längd Bl | AA8QUE 19NG08 510-AC118101.125 "1"738SEK
RFQ
AEROFLEX USA 200-AC1438 Rörisolering 1/4 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPP 19NF34 200-AC14381 / 4 "3 / 8 "101SEK
RFQ
AEROFLEX USA 202-AC3838 Rörisolering 3/8 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPQ 19NF35 202-AC38383 / 8 "3 / 8 "116SEK
RFQ
AEROFLEX USA 206-AC5838 Rörisolering 5/8 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPT 19NF37 206-AC58385 / 8 "3 / 8 "135SEK
RFQ
AEROFLEX USA 208-AC3438 Rörisolering 3/4 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPU 19NF38 208-AC34383 / 4 "3 / 8 "141SEK
RFQ
AEROFLEX USA 210-AC7838 Rörisolering 7/8 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPV 19NF39 210-AC78387 / 8 "3 / 8 "148SEK
RFQ
AEROFLEX USA 212-AC11838 Rörisolering 1-1/8 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPW 19NF40 212-AC118381.125 "3 / 8 "172SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AEROFLEX USA 204-AC1238 Rörisolering 1/2 tum innerdiameter 6 fot längd svart
118SEK /enhet