Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AEROQUIP 1A16DL10 Slangmontering, metrisk, rak, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822

AEROQUIP 1A16DL10 slangkoppling, metrisk, rak, 5/8, M26 x 1.5

Finns i lager
Artikel: AA7UQA Modell: 1A16DL10Korsreferens: 16P822
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialKolstål
MonteringstypRakt
Slang5 / 8 "
Längd2.38 "
Metrisk trådstorlekM26X1.5
Gängvinkel (Deg.)24
TypCrimp, kvinnligt metriskt ljus

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1868
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.05
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Eaton Aeroquip 1A16DL10 är en populär hydraulisk slangkoppling med hög kolhalt och kompatibel med slangserierna GH194, GH195, GH663, GH781 och GH793.
    • Dessa DIN- / SAE-kompatibla Aeroquip-slangkopplingar har en standard 2.38-tums längd och trevärd kromfinish. Dessa är idealiska för applikationer med hydrauliska Aeroquip-slangar med låg, medium och högtryck.
    • Dessa Aeroquip-beslag har krympbar anslutningstyp och DURA-KOTE-plätering som ger upp till 1000 timmars korrosionsbeständighet.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypSlangLängdPris
AEROQUIP 1A5DL4 Hydraulisk presskoppling, metrisk anslutning, stål | AA7UPU 16P816 1A5DL4Rakt1 / 4 "1.62 "382SEK
AEROQUIP 1A6DL4 Montering Metrisk Rak 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Rakt1 / 4 "1.62 "354SEK
AEROQUIP 1A8DL4 Montering Metrisk Rak 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Rakt1 / 4 "1.75 "391SEK
AEROQUIP 1A8DL6 Montering Metrisk Rak 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Rakt3 / 8 "1.75 "504SEK
AEROQUIP 1A10DL6 Montering Metrisk Rak 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Rakt3 / 8 "2.38 "435SEK
AEROQUIP 1A12DL8 Montering Metrisk Rak 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Rakt1 / 2 "2.38 "538SEK
AEROQUIP 1A20DL12 Slangmontering Metrisk rak 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Rakt3 / 4 "2.63 "916SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AEROQUIP 1A16DL10 slangkoppling, metrisk, rak, 5/8, M26 x 1.5
685SEK /enhet