Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AEROQUIP 1A16DS10 Slangkoppling Metrisk Rak 5/8 M30 X 2 | AA7URR 16P860

AEROQUIP 1A16DS10 Slangkoppling Metrisk Rak 5/8 M30 X 2

Finns i lager
Artikel: AA7URR Modell: 1A16DS10Korsreferens: 16P860
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
942SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialKolstål
MonteringstypRakt
Slang5 / 8 "
Längd2.38 "
Metrisk trådstorlekM30X2
Gängvinkel (Deg.)24
TypCrimp, kvinnlig metrisk tung

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.05
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Aeroquip 1A16DS10 slangkoppling är idealisk för hydraulslangar med medelhögt till högt tryck för applikationer vid borrning, transportblandare, odlingsutrustning och transportörer.
    • Den levereras med DURA-KOTE-plätering som erbjuder motståndskraft mot korrosion i upp till 1,000 timmar.
    • Den är kompatibel med olika slangserier, inklusive FC310, FC510, FC579, GH120, GH194, GH195, EC115, EC215 och EC110.
    • Den tillverkas enligt ASTM B117-standarden.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypSlangLängdPris
AEROQUIP 1A5DS4 Passande metrisk rak 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Rakt1 / 4 "1.62 "385SEK
AEROQUIP 1A6DS4 Passande metrisk rak 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Rakt1 / 4 "1.62 "467SEK
AEROQUIP 1A8DS4 Montering Metrisk rak 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Rakt1 / 4 "1.62 "1 382 kr
AEROQUIP 1A6DS6 Passande metrisk rak 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Rakt3 / 8 "1.75 "865SEK
AEROQUIP 1A8DS6 Passande metrisk rak 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Rakt3 / 8 "1.75 "318SEK
AEROQUIP 1A10DS6 Passande metrisk rak 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Rakt3 / 8 "1.75 "674SEK
AEROQUIP 1A10DS8 Passande metrisk rak 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Rakt1 / 2 "2.38 "874SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AEROQUIP 1A16DS10 Slangkoppling Metrisk Rak 5/8 M30 X 2
942SEK /enhet