EAZYPOWER Envägs skruvborttagare


Eazypower envägsskruvborttagare är idealiska för att ta bort säkerhetsskruvar från kassaskåp eller grindar och generella bultar eller dubbar.

Filter
Drive storlek: 1/4 Hex , Material: M2 höghastighetsstål
StilModellBorrstorlekAntal bitarPris (ex moms)
A
88244
0.26 "1249 SEK
B
88241
0.225, 0.260, 0.339 "31 003 SEK
C
88239
0.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5995 SEK
D
88245
0.339 "1253 SEK
E
88246
0.392 "1260 SEK
F
88242
0.392, 0.443 "2752 SEK
G
88247
0.443 "1275 SEK
H
81395
0.665 "1549 SEK
I
88256
0.684 "1537 SEK
J
88243
0.2245 "1243 SEK
K
81379
0.5709 "1549 SEK
L
88240
2245, .260, .339, .392, .443 "61 137 SEK

Envägs skruvborttagare

Envägs skruvborttagare av industriell kvalitet från Eazypower är idealiska för att ta bort säkerhetsskruvar från kassaskåp eller grindar och allmänna bultar eller tappar. Dessa avlägsnare är gjorda av härdat, höghastighetsstål och har en omslipbar mittspets och en 1/4-tums sexkantsdrivning för att rymma avskalade / rundade bultar och skruvar i olika storlekar. Dessa enkelriktade skruvdragare kommer i en / flera delar förpackning som innehåller upp till 0.665-tums borr.

Arbetsmekanism

  • Lossa ställskruven för att justera spetsdjupet.
  • Rikta in och placera spetsen i skruvhuvudet/bulten.
  • Applicera tryck samtidigt som du tar bort envägsskruven.

Funktioner

  • Eazypower envägsskruvborttagare är gjorda av härdat, snabbstål för att motstå slitage och varierande temperatur utan att påverka prestandan.
  • De har en omslipbar mittspets för att bibehålla effektiviteten under slipande operationer.
  • Dessa envägsskruvdragare kommer i en-/flerdelad förpackning som innehåller upp till 0.665-tums borr.

Vanliga frågor

Vad är stöldskyddsskruvar?

Stöldskyddsskruvar, även kända som envägsskruvar, erbjuder extra skydd jämfört med vanliga skruvar eftersom de inte kan tas bort lätt. De är fördelaktiga för kassaskåp i medicinska, rymd-, bil- och militärarbetsutrymmen för att stoppa stöld och manipulering.

Vad är drivstorleken på dessa skruvborttagare?

1/4 hex.

Vilka är fördelarna med envägsskruvar?

Envägs säkerhetsskruvar är gjorda för att permanent skruvas in i en yta. Skruvhuvudens vänstra sida är böjd, vilket gör det omöjligt att ta bort dem med en vanlig skruvmejsel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?