Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE AXW-AVR Audio Video Receiver 24VDC | AH7GUJ 36TR19

AIPHONE AXW-AVR Audio Video Receiver 24VDC

Finns i lager
Artikel: AH7GUJ Modell: AXW-AVRKorsreferens: 36TR19

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudvideomottagare
Djup4
Höjd1.625
Kraftkälla24 VDC
TypInomhus
Spänning24 VDC
TrådtypCAT-5e

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)8.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dörrstationshöjd (in.): 1-5 / 8
    • Dörrstationsbredd (in.): 7
    • Dörrstationsdjup (in.): 4
    • Master Djup (in.): 1-5 / 8
    • Masterhöjd (in.): 7
    • Huvudbredd (in.): 4
    • Ledningsdragare: CAT-5e

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE AXW-AVR Audio Video Receiver 24VDC
8 132 kr /enhet