Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE DA-1DS Dörrstation 4-1 / 4 | AH7GYC 36TT14

AIPHONE DA-1DS Dörrstation 4-1/4

Finns i lager
Artikel: AH7GYC Modell: DA-1DSKorsreferens: 36TT14

Få det Maj 17, Fredag
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
2 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstation
Djup4.25
Höjd6.875
Kraftkälla12 VAC
TypInomhus Utomhus
Spänning15 VAC
TrådtypIcke skärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 1020
    • Dörrstationshöjd (in.): 6-7 / 8
    • Dörrstationens bredd (in.): 3-15 / 16
    • Dörrstationens djup (in.): 4-1 / 4
    • Master Djup (in.): 6-7 / 8
    • Masterhöjd (in.): 3-15 / 16
    • Masterbredd (in.): 4-1 / 4
    • Ledningsdragare: 2 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 360

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaSpänningTrådtypPris
AIPHONE AX-DVF-P Dörrstation 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e16 103 kr
AIPHONE AX-DV-P Dörrstation 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e15 218 kr
AIPHONE AX-DVF Dörrstation 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e10 541 kr
AIPHONE AX-DV dörrstation 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e11 947 kr
AIPHONE IE-SSR Dörrstation Produkt | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----8 074 kr
AIPHONE LE-SSR Dörrstation Produkt | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----7 183 kr
AIPHONE LE-SS / A dörrstation | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----6 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE DA-1DS Dörrstation 4-1/4
2 096 kr /enhet