Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE AX-DVF Dörrstation 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09

AIPHONE AX-DVF Dörrstation 9-11/16

Finns i lager
Artikel: AH7GTZ Modell: AX-DVFKorsreferens: 36TR09

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstation
Djup1.875
Höjd9-11/16
Kraftkälla24 VDC
TypInomhus Utomhus
Spänning24 VDC
TrådtypCAT-5e

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)20.96
Fartygets längd (cm)29.82
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Dörrstationshöjd (in.): 9-11 / 16
    • Dörrstationens bredd (in.): 5-3 / 4
    • Dörrstationens djup (in.): 1-7 / 8
    • Master Djup (in.): 9-11 / 16
    • Masterhöjd (in.): 5-3 / 4
    • Masterbredd (in.): 1-7 / 8
    • Ledningsdragare: CAT-5e

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaSpänningTrådtypPris
AIPHONE AX-DVF-P Dörrstation 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e16 103 kr
AIPHONE AX-DV-P Dörrstation 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e15 218 kr
AIPHONE AX-DV dörrstation 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e11 947 kr
AIPHONE IE-SSR Dörrstation Produkt | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----8 074 kr
AIPHONE LE-SSR Dörrstation Produkt | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----7 183 kr
AIPHONE LE-SS / A dörrstation | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----6 099 kr
AIPHONE LS-NVP / C dörrstation | AH7GWG 36TR68 LS-NVP/C-----4 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE AX-DVF Dörrstation 9-11/16
10 541 kr /enhet