Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE GT-1A Audio Tenant Station 24VDC | AH7GXT 36TT05

AIPHONE GT-1A Audio Tenant Station 24VDC

Finns i lager
Artikel: AH7GXT Modell: GT-1AKorsreferens: 36TT05
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
1 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudhyresgäststation
Djup4-15/16
Höjd1.25
KraftkällaInre
TypInomhus
Spänning24 VDC
TrådtypIcke skärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 980
    • Dörrstationshöjd (in.): 1-1 / 4
    • Dörrstationens bredd (in.): 6-7 / 8
    • Dörrstationens djup (in.): 4-15 / 16
    • Master Djup (in.): 1-1 / 4
    • Masterhöjd (in.): 6-7 / 8
    • Masterbredd (in.): 4-15 / 16
    • Ledningsdragare: 2 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 490

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaSpänningTrådtypPris
AIPHONE IE-2AD Audio Tenant Station 2 Ledare | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22 AWG5 715 kr
AIPHONE IE-1AD Audio Tenant Station 12-16VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4/5312 VAC12-16 VAC22 AWG3 859 kr
AIPHONE IEH-1CD Audio Tenant Station 6 Ledare | AH7GXJ 36TR95 IEH-1CD4.5312 VAC12-16 VACSköld2 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE GT-1A Audio Tenant Station 24VDC
1 964 kr /enhet