Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK-serien | AH7GTW 36TR04

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK-serien

Finns i lager
Artikel: AH7GTW Modell: JF-2HDKorsreferens: 36TR04
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
10 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVideo Sub Master Station
Djup5-5/16
Höjd1.25
Kraftkälla18 VDC
TypInomhus
Spänning18 VDC
TrådtypIcke skärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 330
    • Dörrstationshöjd (in.): 1-1 / 4
    • Dörrstationens bredd (in.): 7-1 / 16
    • Dörrstationens djup (in.): 5-5 / 16
    • Master Djup (in.): 1-1 / 4
    • Masterhöjd (in.): 7-1 / 16
    • Masterbredd (in.): 5-5 / 16
    • Ledningsdragare: 2 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 165

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaTypSpänningPris
AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5 / 16 | AH7GRM 36TP64 KB-3HRD4-5/164-5/1624 VDCInomhus Utomhus24 VDC19 807 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK-serien
10 071 kr /enhet